Beli Baut Roller di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  2. H.H.H. Sash Roller Type Bolt on Block
    Mulai

    Rp599.900

    H.H.H. Sash Roller Type Bolt on Block
    Deskripsi:
    -Simple and inexpensive fixed pulleys.-Can be installed in a narrow place.-As cargo handling/transporting work and rope guide.
    atribut:
    • Basic Working Load: 0.125t
    • A: 70mm
    • B: 100mm
    • Maximum working rope diameter: 8mm
    • Dimensions c: 35mm
    • Number of Wheels: 1
    • Wheel Diameter (mm): 50mm
  3. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  4. NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    Deskripsi:
    Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    49%
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  7. Atlas Workholders Braked Swivel Bolt Hole
    Mulai

    Rp199.900

    Atlas Workholders Braked Swivel Bolt Hole
    Deskripsi:
    A range of pressed steel castors for general medium duty industrial applications. Versatile and widely used nylon wheeled castors complete with needle roller bearing wheels.
    atribut:
    • Mount Type: Swivel Bolt Hole With Brake
  8. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  9. TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp18.900

    TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)
    atribut:
    • Dimension D (mm): 5
    • Dimension H (mm): 27
    • Dimension L (mm): 15
    • Dimensions b (mm): 30
    • Dimensions t (mm): 25
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Zinc-Plated, Passivated
    • Reference Working Load (kN): 0.2
    • Screw Diameter: 6
    • Standard: 6 x 30
    • Weight (g): 18
  10. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
  11. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  12. Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Deskripsi:
    Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Color: Black
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: Black Steel
  13. NTN Needle Roller Bearing HK Series (Laher Jarum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    NTN Needle Roller Bearing HK Series (Laher Jarum)
    Deskripsi:
    Drawn Cup Needle Roller Bearings. This bearing type is composed of an outer ring drawn from a thin steel plate by precision drawing, needle rollers and a cage assembled in the outer ring after the raceway surface thereof was hardened (A bearing marked with a suffix including M is subjected to heat-treatment after assembly). Of the bearings with outer ring, this bearing type is a bearing with the smallest section height which enables space-saving and cost-saving. Usually design is so made as to use a shaft as the direct raceway surface without using inner ring. The outer ring of this bearing type is of such a construction that the needle rollers and the cage are not separated from one another, so that the bearing is only press-fitted in a rigid housing with proper fit torque. Thus, this bearing type needs no snap ring, etc. to fix itself in axial direction and, in addition, is easy to handle.
  14. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Full Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp43.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Full Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
    • Grade: 8.8
    • Drat Type: Full Drat
  15. Daiken Car for Weight Sash Roller Made of Stainless Steel
    Mulai

    Rp999.900

    Daiken Car for Weight Sash Roller Made of Stainless Steel
    Deskripsi:
    -Since the bearing(SUS440C)with rust-proofing treatment, it is excellent in corrosion resistance and allows the robust and smooth rotation. -For angle, for flat bar.-Wheel for the heavy duty door roller.-Bolt/Nut-Spring lock washer
    atribut:
    • Wheel Materials: Stainless Steel (SUS303)
    • Accessories: Bolt/Nut, Spring lock washer
    • Bolt/Nut: Stainless Steel (SUS304)
  16. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    36%
    Mulai

    Rp819.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    -Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
  17. Yoshinobu High Anchor Sanko (Baut Angkur)
    27%
    Mulai

    Rp129.900

    Yoshinobu High Anchor Sanko (Baut Angkur)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
Daftar Harga Baut Roller Terbaru October 2026
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900
H.H.H. Sash Roller Type Bolt on BlockRp599.900
Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Rp31.900
NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Rp57.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp23.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
Atlas Workholders Braked Swivel Bolt HoleRp199.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)Rp18.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Rp59.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)